HellermannTyton - Kötegelő 198 x 3.5mm fekete uv-álló SN009412 - 111-03460
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 3.5 mm
Szalaghosszúság - 198 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fekete
Szalagvastagság - 1.2 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5022660172946
Sonepar cikkszám
SN009412
Gyártói cikkszám
111-03460
Gyártói típuskód
T30L-W-BK-C1
Szalagszélesség:
3.5 mm
Szalaghosszúság:
198 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
1.2 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
135 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
Kötegátmérő:
50-1.5 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2