HellermannTyton - Kötegelő 200 x 12.5mm Fekete Tépőzáras 10db/cs GT60015 - 130-00013
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 12.5 mm
Szalaghosszúság - 200 mm
Kivitel - akasztószalag
Szín - fekete
Szalagvastagság - 1.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026271712
Sonepar cikkszám
GT60015
Gyártói cikkszám
130-00013
Gyártói típuskód
TEXTIE-M-PA/PE-BK-X1
Szalagszélesség:
12.5 mm
Szalaghosszúság:
200 mm
Kivitel:
akasztószalag
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
1.3 mm
Szalagzár:
tépőzár
Anyag:
műanyag
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Igen
Rögzítés módja:
nélkül
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2