Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 200 x 3.4mm SN102421 - 118-00044

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  200 x  3.4mm SN102421

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 3.4 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Szalagvastagság - 1.2 mm

  • Min. szakítószilárdság - 135 N

  • Üzemi hőmérséklet - -40-105 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102421

Gyártói cikkszám

118-00044

Gyártói típuskód

118-00044

Szalagszélesség:

3.4 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Szalagvastagság:

1.2 mm

Min. szakítószilárdság:

135 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Kivitel:

kívül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Kötegelő 200 x 3.4mm