Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 200 x 4.6mm fekete rögzítőfejes lemez élére 1-5mm GT53406 - 150-40591

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  200 x  4.6mm fekete rögzítőfejes lemez élére 1-5mm GT53406

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Kivitel - kívül fogazott

  • Szín - fekete

  • Szalagvastagság - 1.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026203294

Sonepar cikkszám

GT53406

Gyártói cikkszám

150-40591

Gyártói típuskód

T50ROSEC5A

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Kivitel:

kívül fogazott

Szín:

fekete

Szalagvastagság:

1.2 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

225 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

élkapocs

Kötegátmérő:

45-4 mm

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 200 x 4,6mm fekete rögzítőfejes lemez élére 1-5mm