Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 200 x 4.6mm fekete rögzítőfejes lemezbe dugható 6 GT70215 - 150-13591

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  200 x  4.6mm fekete rögzítőfejes lemezbe dugható 6 GT70215

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Szalagvastagság - 1.2 mm

  • Min. szakítószilárdság - 225 N

  • Üzemi hőmérséklet - -40-105 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT70215

Gyártói cikkszám

150-13591

Gyártói típuskód

T50RSFT6.5

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Szalagvastagság:

1.2 mm

Min. szakítószilárdság:

225 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

feszítő csap

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 200 x 4,6mm fekete rögzítőfejes lemezbe dugható 6