Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 200 x 4.8mm fekete oldható SN083384

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  200 x  4.8mm fekete oldható SN083384

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.7 mm

  • Szalaghosszúság - 200 mm

  • Szalagvastagság - 1.4 mm

  • Min. szakítószilárdság - 135 N

  • Üzemi hőmérséklet - -40-85 °C

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083384

Gyártói cikkszám

115-40200

Gyártói típuskód

REZ200 PA66 BK 100

Szalagszélesség:

4.7 mm

Szalaghosszúság:

200 mm

Szalagvastagság:

1.4 mm

Min. szakítószilárdság:

135 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Kötegelő 200 x 4.8mm fekete oldható