Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 210 x 4.7mm piros SN024999 - 109-00184

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  210 x  4.7mm piros SN024999

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.7 mm

  • Szalaghosszúság - 210 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - piros

  • Szalagvastagság - 1.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026413129

Sonepar cikkszám

SN024999

Gyártói cikkszám

109-00184

Gyártói típuskód

Q50R-PA66-RD-C1

Szalagszélesség:

4.7 mm

Szalaghosszúság:

210 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

piros

Szalagvastagság:

1.5 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

220 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

Kötegátmérő:

50-3 mm

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 210 x 4,7mm piros