Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 210 x 4.7mm zöld GT63787 - 116-08015

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  210 x  4.7mm zöld GT63787

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.7 mm

  • Szalaghosszúság - 210 mm

  • Szalagvastagság - 1.3 mm

  • Kötegátmérő - 55-1.5 mm

  • Min. szakítószilárdság - 355 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026194370

Sonepar cikkszám

GT63787

Gyártói cikkszám

116-08015

Gyártói típuskód

116-08015

Szalagszélesség:

4.7 mm

Szalaghosszúság:

210 mm

Szalagvastagság:

1.3 mm

Kötegátmérő:

55-1.5 mm

Min. szakítószilárdság:

355 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Szín:

zöld

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 210 x 4,7mm zöld