Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 215 x 4.7mm natúr csavarozható GT95418 - 113-05019

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  215 x  4.7mm natúr csavarozható GT95418

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.7 mm

  • Szalaghosszúság - 215 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - színtelen

  • Szalagvastagság - 1.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5022660019210

Sonepar cikkszám

GT95418

Gyártói cikkszám

113-05019

Gyártói típuskód

T50MR-N66-NA-C1

Szalagszélesség:

4.7 mm

Szalaghosszúság:

215 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

színtelen

Szalagvastagság:

1.2 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

225 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Kötegátmérő:

45-1.5 mm

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 215x4,7mm natúr csavarozható 100db/cs