HellermannTyton - Kötegelő 220 x 4.6mm bepattintható fekete SN107369 - 150-01700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 4.7 mm
Szalaghosszúság - 232 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fekete
Szalagvastagság - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5022660303586
Sonepar cikkszám
SN107369
Gyártói cikkszám
150-01700
Gyártói típuskód
FT220DP7 PA66 BK 100
Szalagszélesség:
4.7 mm
Szalaghosszúság:
232 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
1.5 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
225 N
Üzemi hőmérséklet:
85--40 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
lamella lábazat
Kötegátmérő:
40-10 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2