Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 240 x 2.8mm natúr SN013399 - 111-02519

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  240 x  2.8mm natúr SN013399

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 2.8 mm

  • Szalaghosszúság - 240 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - színtelen

  • Szalagvastagság - 1.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026104546

Sonepar cikkszám

SN013399

Gyártói cikkszám

111-02519

Gyártói típuskód

T25L-PA66-NA-C1

Szalagszélesség:

2.8 mm

Szalaghosszúság:

240 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

színtelen

Szalagvastagság:

1.4 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

110 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

Kötegátmérő:

65-1.5 mm

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Kötegelő 240 x 2,8mm natúr