HellermannTyton - Kötegelő 260 x 11mm fekete elasztikus OLDHATÓ 50db/cs GT67181 - 115-11269
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 11 mm
Szalaghosszúság - 260 mm
Kivitel - fogazás nélkül
Szín - fekete
Szalagvastagság - 2.3 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026108575
Sonepar cikkszám
GT67181
Gyártói cikkszám
115-11269
Gyártói típuskód
SRT26011
Szalagszélesség:
11 mm
Szalaghosszúság:
260 mm
Kivitel:
fogazás nélkül
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
2.3 mm
Szalagzár:
horony raszter
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
123 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
egyéb
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Igen
Rögzítés módja:
nélkül
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb