Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 285 x 3.5mm fekete SN084001 - 111-03570

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  285 x  3.5mm fekete SN084001

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 3.5 mm

  • Szalaghosszúság - 290 mm

  • Szalagvastagság - 1.2 mm

  • Kötegátmérő - 80-1.5 mm

  • Min. szakítószilárdság - 135 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN084001

Gyártói cikkszám

111-03570

Gyártói típuskód

T30LL PA66W BK 100

Szalagszélesség:

3.5 mm

Szalaghosszúság:

290 mm

Szalagvastagság:

1.2 mm

Kötegátmérő:

80-1.5 mm

Min. szakítószilárdság:

135 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Kötegelő 285x3,5mm fekete 100db/cs