Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 300 x 4.6mm fekete GT80943 - 138-00008

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  300 x  4.6mm fekete GT80943

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 300 mm

  • Szalagvastagság - 1.3 mm

  • Min. szakítószilárdság - 225 N

  • Üzemi hőmérséklet - -40-85 °C

Csomagolás és feltételek

  • 5000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026241128

Sonepar cikkszám

GT80943

Gyártói cikkszám

138-00008

Gyártói típuskód

UB300C-B-PA66-BK

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

300 mm

Szalagvastagság:

1.3 mm

Min. szakítószilárdság:

225 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 300 x 4,6mm fekete