HellermannTyton - Kötegelő 300 x 7.6mm fekete uv-álló GT51509 - 111-12230
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 7.6 mm
Szalaghosszúság - 300 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fekete
Szalagvastagság - 1.6 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5022660011788
Sonepar cikkszám
GT51509
Gyártói cikkszám
111-12230
Gyártói típuskód
111-12230
Szalagszélesség:
7.6 mm
Szalaghosszúság:
300 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
1.6 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
535 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
Kötegátmérő:
80-4.8 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2