Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 362 x 4.6mm fém SN078849 - 111-00290

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  362 x  4.6mm fém SN078849

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 362 mm

  • Szalagvastagság - 0.38 mm

  • Kötegátmérő - 102-17 mm

  • Min. szakítószilárdság - 540 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5022660311994

Sonepar cikkszám

SN078849

Gyártói cikkszám

111-00290

Gyártói típuskód

MBT14SFC-316/SP-BK-C

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

362 mm

Szalagvastagság:

0.38 mm

Kötegátmérő:

102-17 mm

Min. szakítószilárdság:

540 N

Üzemi hőmérséklet:

-80-538 °C

Kivitel:

fogazás nélkül

Szalagzár:

labda-/golyós zár

Anyag:

fém

Anyag minősége:

rozsdamentes acél (V4A)

Felület:

kezeletlen

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Kötegelő fém 362x4,6mm 100db/cs