Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 365 x 7.6mm piros GT63827 - 116-15012

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  365 x  7.6mm piros GT63827

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 7.6 mm

  • Szalaghosszúság - 365 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - piros

  • Szalagvastagság - 1.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026194417

Sonepar cikkszám

GT63827

Gyártói cikkszám

116-15012

Gyártói típuskód

T150R(H)

Szalagszélesség:

7.6 mm

Szalaghosszúság:

365 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

piros

Szalagvastagság:

1.6 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

670 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

Kötegátmérő:

100-5 mm

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 365 x 7,6mm piros