HellermannTyton - Kötegelő 380 x 7.6mm kék élelmiszeripari GT84477 - 111-01136
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 7.6 mm
Szalaghosszúság - 387 mm
Szalagvastagság - 1.8 mm
Kötegátmérő - 100-3 mm
Min. szakítószilárdság - 535 N
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5022660333118
Sonepar cikkszám
GT84477
Gyártói cikkszám
111-01136
Gyártói típuskód
MCT120R-PA66MP-BU
Szalagszélesség:
7.6 mm
Szalaghosszúság:
387 mm
Szalagvastagság:
1.8 mm
Kötegátmérő:
100-3 mm
Min. szakítószilárdság:
535 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag fémpigmentekkel
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Szín:
kék
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb