Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 382 x 4.7mm kék SN032080 - 111-00718

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  382 x  4.7mm kék SN032080

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.7 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - kék

  • Szalagvastagság - 1.7 mm

  • Szalagzár - műanyag nyelv

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN032080

Gyártói cikkszám

111-00718

Gyártói típuskód

T50L-ETFE-BU-C1

Szalagszélesség:

4.7 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

kék

Szalagvastagság:

1.7 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

222.3 N

Üzemi hőmérséklet:

-80-170 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Kötegelő 382 x 4,7mm kék