Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 385 x 4.6mm natúr SN016629 - 138-00051

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  385 x  4.6mm natúr SN016629

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.7 mm

  • Szalaghosszúság - 390 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - színtelen

  • Szalagvastagság - 1.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5022660329210

Sonepar cikkszám

SN016629

Gyártói cikkszám

138-00051

Gyártói típuskód

UB385C-N-PA66-NA

Szalagszélesség:

4.7 mm

Szalaghosszúság:

390 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

színtelen

Szalagvastagság:

1.2 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

225 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 385 x 4.6mm natúr