Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 390 x 4.6mm fekete hőálló 100db/cs SN072045 - 111-05450

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  390 x  4.6mm fekete hőálló 100db/cs SN072045

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 390 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fekete

  • Szalagvastagság - 1.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072045

Gyártói cikkszám

111-05450

Gyártói típuskód

T50L-PA66HS-BK

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

390 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fekete

Szalagvastagság:

1.4 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

225 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Igen

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Kötegelő 390 x 4,6mm fekete hőálló 100db/cs