HellermannTyton - Kötegelő 390 x 4.6mm fekete SN013395 - 111-05400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 4.6 mm
Szalaghosszúság - 390 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fekete
Szalagvastagság - 1.4 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN013395
Gyártói cikkszám
111-05400
Gyártói típuskód
T50L-PA66-BK-C1
Szalagszélesség:
4.6 mm
Szalaghosszúság:
390 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
1.4 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
225 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen