Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 390 x 4.6mm sárga SN160616 - 111-05428

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  390 x  4.6mm sárga SN160616

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 390 mm

  • Szalagvastagság - 1.4 mm

  • Kötegátmérő - 110-1.5 mm

  • Min. szakítószilárdság - 225 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN160616

Gyártói cikkszám

111-05428

Gyártói típuskód

T50L-PA66-YE (100)

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

390 mm

Szalagvastagság:

1.4 mm

Kötegátmérő:

110-1.5 mm

Min. szakítószilárdság:

225 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Kötegelő 390 x 4.6mm sárga