Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 390 x 4.7mm fekete UV-álló GT59484 - 111-05460

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  390 x  4.7mm fekete UV-álló GT59484

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.7 mm

  • Szalaghosszúság - 390 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fekete

  • Szalagvastagság - 1.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4031026105864

Sonepar cikkszám

GT59484

Gyártói cikkszám

111-05460

Gyártói típuskód

T80L

Szalagszélesség:

4.7 mm

Szalaghosszúság:

390 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fekete

Szalagvastagság:

1.3 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

355 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

Kötegátmérő:

110-1.5 mm

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 390 x 4,7mm fekete UV-álló