HellermannTyton - Kötegelő 390 x 4.7mm zöld GT72460 - 116-05415
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 4.7 mm
Szalaghosszúság - 390 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - zöld
Szalagvastagság - 1.3 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026194325
Sonepar cikkszám
GT72460
Gyártói cikkszám
116-05415
Gyártói típuskód
116-05415
Szalagszélesség:
4.7 mm
Szalaghosszúság:
390 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
zöld
Szalagvastagság:
1.3 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
355 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
Kötegátmérő:
110-1.5 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2