Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 390 x 7.6mm fekete Polypropylen SN014673 - 111-12066

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  390 x  7.6mm fekete Polypropylen SN014673

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 7.6 mm

  • Szalaghosszúság - 387 mm

  • Szalagvastagság - 1.8 mm

  • Kötegátmérő - 105-12.7 mm

  • Min. szakítószilárdság - 267 N

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026311968

Sonepar cikkszám

SN014673

Gyártói cikkszám

111-12066

Gyártói típuskód

T120R-PP-BK-D1

Szalagszélesség:

7.6 mm

Szalaghosszúság:

387 mm

Szalagvastagság:

1.8 mm

Kötegátmérő:

105-12.7 mm

Min. szakítószilárdság:

267 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-115 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

polipropilén

Felület:

kezeletlen

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

egyéb

Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Kötegelő 390 x 7,6mm fekete Polypropylen