Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

HellermannTyton - Kötegelő 420 x 7,7mm kék 109-00202 GT79882 - 109-00202

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 7.7 mm

  • Szalaghosszúság - 420 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - kék

  • Szalagvastagság - 1.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026410449

Sonepar cikkszám

GT79882

Gyártói cikkszám

109-00202

Gyártói típuskód

109-00202

Szalagszélesség:

7.7 mm

Szalaghosszúság:

420 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

kék

Szalagvastagság:

1.8 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

530 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 420 x 7,7mm kék 109-00202