Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 420 x 7.7mm sárga 109-00205 GT79884 - 109-00205

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  420 x  7.7mm sárga 109-00205 GT79884

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 7.7 mm

  • Szalaghosszúság - 420 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - sárga

  • Szalagvastagság - 1.8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT79884

Gyártói cikkszám

109-00205

Gyártói típuskód

109-00205

Szalagszélesség:

7.7 mm

Szalaghosszúság:

420 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

sárga

Szalagvastagság:

1.8 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

530 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 420 x 7,7mm sárga 109-00205