HellermannTyton - Kötegelő 535 x 13.2mm SN083478 - 111-60559
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 13.2 mm
Szalaghosszúság - 535 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - színtelen
Szalagvastagság - 1.8 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN083478
Gyártói cikkszám
111-60559
Gyártói típuskód
LK5 PA66HS NA 50
Szalagszélesség:
13.2 mm
Szalaghosszúság:
535 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
színtelen
Szalagvastagság:
1.8 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
1115 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
nélkül
Kötegátmérő:
150-12 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Igen
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V2