Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő 565.3 x 12.5mm oldható, UV-álló SN116099 - 131-75620

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő  565.3 x 12.5mm oldható, UV-álló SN116099

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 12.5 mm

  • Szalaghosszúság - 565.3 mm

  • Szalagvastagság - 1.9 mm

  • Kötegátmérő - 150-12 mm

  • Min. szakítószilárdság - 1115 N

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026115733

Sonepar cikkszám

SN116099

Gyártói cikkszám

131-75620

Gyártói típuskód

RT250M-PA66UV-BK fekete

Szalagszélesség:

12.5 mm

Szalaghosszúság:

565.3 mm

Szalagvastagság:

1.9 mm

Kötegátmérő:

150-12 mm

Min. szakítószilárdság:

1115 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Kivitel:

belül fogazott

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

poliamid

Felület:

kezeletlen

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Igen

Halogénmentes:

Nem

Szín:

fekete

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Igen

Rögzítés módja:

nélkül

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Igen

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Kötegelő 565.3 x 12.5mm oldható, UV-álló