HellermannTyton - Kötegelő 750 x 13mm fekete OLDHATÓ GT59475 - 115-00030
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 13 mm
Szalaghosszúság - 752 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fekete
Szalagvastagság - 1.9 mm
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026253701
Sonepar cikkszám
GT59475
Gyártói cikkszám
115-00030
Gyártói típuskód
SPEEDYTIE FEKETE
Szalagszélesség:
13 mm
Szalaghosszúság:
752 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fekete
Szalagvastagság:
1.9 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
888 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-80 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Igen
Rögzítés módja:
nélkül
Kötegátmérő:
210-40 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
egyéb