HellermannTyton - Kötegelő átm 50-56mm spirál fekete SN053660 - 162-20500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - spirál-tömlő
Névleges átmérő - 50 mm
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Kötegátmérő - 50-56 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026124155
Sonepar cikkszám
SN053660
Gyártói cikkszám
162-20500
Gyártói típuskód
SPF-50-PP-BK
Kivitel:
spirál-tömlő
Névleges átmérő:
50 mm
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Kötegátmérő:
50-56 mm
Áttetsző:
Nem
UV-fény álló:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-30-100 °C
Tűzállósági tulajdonságok:
megfelel: UL94 HB
Anyag minősége:
polipropilén
Forduló szélesség:
22 mm
Üzemi hőmérséklet rövidtávú:
100 °C
Falvastagság:
3 mm
Védőcső rendszerek ; Kötegelő spirál ; Kötegelő átm 50-56mm spirál fekete