HellermannTyton - Kötegelő címke SN054511 - 151-10951
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026413846
Sonepar cikkszám
SN054511
Gyártói cikkszám
151-10951
Gyártói típuskód
QT7040R-PA66-WH-L1
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Hosszúság:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Mágneses:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Magasság:
42 mm
Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő címke