Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő kötegelő 150x3,5mm fehér Lángálló PA66V0 SN134434 - 111-93019

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő kötegelő 150x3,5mm fehér Lángálló PA66V0 SN134434

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 3.6 mm

  • Szalaghosszúság - 150 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fehér

  • Szalagvastagság - 1.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN134434

Gyártói cikkszám

111-93019

Gyártói típuskód

T30R-PA66V0-WH (100)

Szalagszélesség:

3.6 mm

Szalaghosszúság:

150 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fehér

Szalagvastagság:

1.2 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

135 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid lángterjedés-gátló

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Kötegátmérő:

35-3 mm

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Kötegelő kötegelő 150x3,5mm fehér Lángálló PA66V0