HellermannTyton - Kötegelő kötegelő 200x4,6mm fehér Lángálló PA66V0 SN131613 - 111-95019
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 4.6 mm
Szalaghosszúság - 200 mm
Kivitel - belül fogazott
Szín - fehér
Szalagvastagság - 1.2 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN131613
Gyártói cikkszám
111-95019
Gyártói típuskód
T50R-PA66V0-WH
Szalagszélesség:
4.6 mm
Szalaghosszúság:
200 mm
Kivitel:
belül fogazott
Szín:
fehér
Szalagvastagság:
1.2 mm
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Min. szakítószilárdság:
225 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-85 °C
Felület:
kezeletlen
Anyag minősége:
poliamid lángterjedés-gátló
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Kötegátmérő:
50-3 mm
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem