Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő rögzítövel 200x4,6mm fekete SN147646 - 111-85880

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő rögzítövel 200x4,6mm fekete SN147646

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 4.6 mm

  • Szalaghosszúság - 202 mm

  • Kivitel - belül fogazott

  • Szín - fekete

  • Szalagvastagság - 1.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147646

Gyártói cikkszám

111-85880

Gyártói típuskód

111-85880

Szalagszélesség:

4.6 mm

Szalaghosszúság:

202 mm

Kivitel:

belül fogazott

Szín:

fekete

Szalagvastagság:

1.2 mm

Szalagzár:

műanyag nyelv

Anyag:

műanyag

Min. szakítószilárdság:

225 N

Üzemi hőmérséklet:

-40-105 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

lamella lábazat

Kötegátmérő:

45-5 mm

Kötegelő rögzítövel 200x4,6mm fekete