HellermannTyton - Kötegelő rögzítővel 300x4,6mm fekete SN147305 - 150-00700
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szalagszélesség - 4.6 mm
Szalaghosszúság - 300 mm
Szalagvastagság - 1.2 mm
Kötegátmérő - 85-5 mm
Min. szakítószilárdság - 225 N
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN147305
Gyártói cikkszám
150-00700
Gyártói típuskód
150-00700
Szalagszélesség:
4.6 mm
Szalaghosszúság:
300 mm
Szalagvastagság:
1.2 mm
Kötegátmérő:
85-5 mm
Min. szakítószilárdság:
225 N
Üzemi hőmérséklet:
-40-105 °C
Kivitel:
belül fogazott
Szalagzár:
műanyag nyelv
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Felület:
kezeletlen
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Szín:
fekete
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
nélkül
Nyitható:
Nem
Rögzítés módja:
lamella lábazat