Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő spirál átm 4mm natur 5m/cs SN019254 - 161-45100

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő spirál átm 4mm natur 5m/cs SN019254

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - spirál-tömlő

  • Névleges átmérő - 4 mm

  • Szín - színtelen

  • Anyag - műanyag

  • Kötegátmérő - 5-20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5022660549106

Sonepar cikkszám

SN019254

Gyártói cikkszám

161-45100

Gyártói típuskód

SBPTFE4-PTFE-NA-5M

Kivitel:

spirál-tömlő

Névleges átmérő:

4 mm

Szín:

színtelen

Anyag:

műanyag

Kötegátmérő:

5-20 mm

Áttetsző:

Nem

UV-fény álló:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-60-260 °C

Tűzállósági tulajdonságok:

megfelel: UL94 V0

Anyag minősége:

PTFE

Forduló szélesség:

7.8 mm

Üzemi hőmérséklet rövidtávú:

350 °C

Falvastagság:

0.7 mm

Védőcső rendszerek ; Kötegelő spirál ; Kötegelő spirál átm 4mm natur 5m/cs