HellermannTyton - Kötegelő talp 19x19mm öntapadós Kautschuk ragasztós GT59480 - 151-28349
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 19 mm
Szélesség - 19 mm
Rögzítés módja - ragasztás és csavarozás
Magasság - 3.8 mm
Kábelkötöző szélességig - 4.1 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5022660311727
Sonepar cikkszám
GT59480
Gyártói cikkszám
151-28349
Gyártói típuskód
MB3A (19x19 mm) natur
Hosszúság:
19 mm
Szélesség:
19 mm
Rögzítés módja:
ragasztás és csavarozás
Magasság:
3.8 mm
Kábelkötöző szélességig:
4.1 mm
Szín:
fehér
Rögzítőlyuk átmérője:
3.1 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő talp 19x19mm öntapadós Kautschuk ragasztós