HellermannTyton - Kötegelő talp 20x20mm fekete öntapadós GT90111 - 151-10914
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 20 mm
Szélesség - 20 mm
Rögzítés módja - ragasztás és csavarozás
Magasság - 3.7 mm
Kábelkötöző szélességig - 4 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026413761
Sonepar cikkszám
GT90111
Gyártói cikkszám
151-10914
Gyártói típuskód
QM20A PA66 BK 100
Hosszúság:
20 mm
Szélesség:
20 mm
Rögzítés módja:
ragasztás és csavarozás
Magasság:
3.7 mm
Kábelkötöző szélességig:
4 mm
Szín:
fekete
Rögzítőlyuk átmérője:
3.1 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-60 °C
Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő talp 20x20mm fekete öntapadós