HellermannTyton - Kötegelő talp 28x28mm öntapadós alakítható fekete SN081107 - 151-02219
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 28 mm
Szélesség - 28 mm
Rögzítés módja - öntapadós
Magasság - 6.3 mm
Kábelkötöző szélességig - 5.4 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN081107
Gyártói cikkszám
151-02219
Gyártói típuskód
FMB4APT-A-PA66HS-BK
Hosszúság:
28 mm
Szélesség:
28 mm
Rögzítés módja:
öntapadós
Magasság:
6.3 mm
Kábelkötöző szélességig:
5.4 mm
Szín:
fekete
Rögzítőlyuk átmérője:
4 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-105 °C
Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Kötegelő talp 28x28mm öntapadós alakítható fekete