HellermannTyton - Kötegelő talp 32x25mm öntapadós Acrylat ragasztós GT59481 - 151-11810
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 32 mm
Szélesség - 25 mm
Rögzítés módja - ragasztás és csavarozás
Magasság - 5.45 mm
Kábelkötöző szélességig - 8 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026122175
Sonepar cikkszám
GT59481
Gyártói cikkszám
151-11810
Gyártói típuskód
TY8G1S (32x25 mm) fekete
Hosszúság:
32 mm
Szélesség:
25 mm
Rögzítés módja:
ragasztás és csavarozás
Magasság:
5.45 mm
Kábelkötöző szélességig:
8 mm
Szín:
fekete
Rögzítőlyuk átmérője:
3.2 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő talp 32x25mm öntapadós Acrylat ragasztós