HellermannTyton - Kötegelő talp fekete öntapadós SN032079 - 151-00498
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 36 mm
Szélesség - 36 mm
Rögzítés módja - ragasztás
Magasság - 10.7 mm
Kábelkötöző szélességig - 4.8 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4031026286655
Sonepar cikkszám
SN032079
Gyártói cikkszám
151-00498
Gyártói típuskód
PMB5-HS-BK-C1
Hosszúság:
36 mm
Szélesség:
36 mm
Rögzítés módja:
ragasztás
Magasság:
10.7 mm
Kábelkötöző szélességig:
4.8 mm
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-105 °C
Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő talp fekete öntapadós