Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő tartó 4.6 mm Bézs SN070474 - 151-00757

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő tartó 4.6 mm Bézs SN070474

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 20.5 mm

  • Szélesség - 10.2 mm

  • Magasság - 5.5 mm

  • Kábelkötöző szélességig - 5 mm

  • Rögzítés módja - csavarok és szegecsek

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN070474

Gyártói cikkszám

151-00757

Gyártói típuskód

CTAM1-PEEK-BGE-C1

Hosszúság:

20.5 mm

Szélesség:

10.2 mm

Magasság:

5.5 mm

Kábelkötöző szélességig:

5 mm

Rögzítés módja:

csavarok és szegecsek

Rögzítőlyuk átmérője:

4.3 mm

Anyag:

műanyag

Anyag minősége:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

-55-240 °C

Szín:

egyéb

Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő tartó 4.6 mm Bézs