HellermannTyton - Kötegelő tartó csavaros SN070508 - 151-07100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 46 mm
Szélesség - 24 mm
Kábelkötöző szélességig - 12.7 mm
Rögzítés módja - csavarok és szegecsek
Rögzítőlyuk átmérője - 8 mm
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN070508
Gyártói cikkszám
151-07100
Gyártói típuskód
HDM321-PA66HSW-BK
Hosszúság:
46 mm
Szélesség:
24 mm
Kábelkötöző szélességig:
12.7 mm
Rögzítés módja:
csavarok és szegecsek
Rögzítőlyuk átmérője:
8 mm
Anyag:
műanyag
Anyag minősége:
poliamid
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-105 °C
Szín:
fekete
Rögzítéstechnika ; HellermannTyton ; Kötegelő tartó csavaros