Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Kötegelő TEXTIE L-PA66/PP-BK (10) 330x12,5 SN156998 - 130-00019

MásolásMásolás
HellermannTyton - Kötegelő TEXTIE L-PA66/PP-BK (10) 330x12,5 SN156998

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szalagszélesség - 12.5 mm

  • Szalaghosszúság - 330 mm

  • Kivitel - akasztószalag

  • Szín - fekete

  • Szalagvastagság - 1.3 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN156998

Gyártói cikkszám

130-00019

Gyártói típuskód

130-00019

Szalagszélesség:

12.5 mm

Szalaghosszúság:

330 mm

Kivitel:

akasztószalag

Szín:

fekete

Szalagvastagság:

1.3 mm

Szalagzár:

tépőzár

Anyag:

műanyag

Üzemi hőmérséklet:

-40-85 °C

Felület:

kezeletlen

Anyag minősége:

poliamid

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

nélkül

Nyitható:

Igen

Kötegelő TEXTIE L-PA66/PP-BK (10) 330x12,5