Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Műanyag védőcső 56/48mm acélspirál erősítésű IP68 SN093014 - 167-00248

MásolásMásolás
HellermannTyton - Műanyag védőcső 56/48mm acélspirál erősítésű IP68 SN093014

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Belső átmérő - 48 mm

  • Névleges átmérő - 56 mm

  • Hajlítási sugár, statikus - 56 mm

  • Anyag - PVC

  • Külső átmérő - 56 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093014

Gyártói cikkszám

167-00248

Gyártói típuskód

FG56 PVC/ST GY 10

Belső átmérő:

48 mm

Névleges átmérő:

56 mm

Hajlítási sugár, statikus:

56 mm

Anyag:

PVC

Külső átmérő:

56 mm

Védettség:

IP68

Halogénmentes:

Nem

Szín:

szürke

Belül sima:

Nem

UV-fény álló:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-70 °C

Rugalmasság:

erősen rugalmas

Névleges méret colban:

egyéb

Szál anyaga:

PVC köpenyes rugóacél

Kívül sima:

Nem

Köpeny anyaga:

köpeny/borítás nélkül

CSA szerinti engedély:

Nem

Engedély DIN EN 61386-23 szerint:

Nem

UR szerinti engedély:

Nem

N szerinti engedély:

Nem

Műanyag védőcső 56/48mm acélspirál erősítésű IP68