Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Műanyaggal bevont fém gégecső 16mm IP66 GT68663 - 166-30702

MásolásMásolás
HellermannTyton - Műanyaggal bevont fém gégecső  16mm IP66 GT68663

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Névleges méret colban - egyéb

  • Külső átmérő - 17.1 mm

  • Belső átmérő - 13 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4031026306735

Sonepar cikkszám

GT68663

Gyártói cikkszám

166-30702

Gyártói típuskód

PCS16

Névleges átmérő:

16 mm

Névleges méret colban:

egyéb

Külső átmérő:

17.1 mm

Belső átmérő:

13 mm

Anyag:

acél

Felület:

cinkezett

Köpeny anyaga 1. réteg:

PVC, olajálló

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Tömítés:

tömítés nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-70 °C

Védettség:

IP66

Hajlítási sugár, statikus:

40 mm

Súly:

0.2 kg/m

Szín:

fekete

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott/tisztított

Lángterjesztő:

Nem

Alkalmazás Ex-tartományban:

Nem

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

FI szerinti engedély:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Nem

Védőcső rendszerek ; Fém védőcső rugalmas ; Műanyaggal bevont fém gégecső 16mm