Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Műanyaggal bevont fém gégecső 75mm SN118386 - 166-30709

MásolásMásolás
HellermannTyton - Műanyaggal bevont fém gégecső 75mm SN118386

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Belső átmérő - 70 mm

  • Külső átmérő - 79.2 mm

  • Védettség - IP66

  • Névleges átmérő - 75 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN118386

Gyártói cikkszám

166-30709

Gyártói típuskód

PCS75-GS/PVC-BK-10M

Anyag:

acél

Belső átmérő:

70 mm

Külső átmérő:

79.2 mm

Védettség:

IP66

Névleges átmérő:

75 mm

Hajlítási sugár, statikus:

150 mm

Köpeny anyaga 1. réteg:

PVC, olajálló

Szín:

fekete

Tömítés:

tömítés nélkül

Alkalmazási hőmérséklet:

-15-70 °C

Köpeny anyaga 2. réteg (külső):

köpeny/borítás nélkül

Névleges méret colban:

egyéb

Felület:

cinkezett

Alkalmazás Ex-tartományban:

Nem

Súly:

1.46 kg/m

Elektromos tulajdonságok:

nem tisztázott/tisztított

Lángterjesztő:

Nem

Viselkedés hajlításra:

rugalmas

Műanyaggal bevont fém gégecső 75mm