Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

HellermannTyton - Önzáró hüvely, 32-38mm, PET, fekete, 15m/tekercs SN149615 - 170-01008

MásolásMásolás
HellermannTyton - Önzáró hüvely, 32-38mm, PET, fekete, 15m/tekercs SN149615

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kötegátmérő - 32-32 mm

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fekete

  • Névleges átmérő - 38 mm

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 15 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149615

Gyártói cikkszám

170-01008

Gyártói típuskód

Twist-In 38-PET-BK (15)

Kötegátmérő:

32-32 mm

Anyag:

műanyag

Szín:

fekete

Névleges átmérő:

38 mm

Felület:

kezeletlen

Halogénmentes:

Igen

Hőmérséklet:

-50-125 °C

Nyitott (utólag szerelhető):

Igen

Anyag minősége:

poliészter

Engedély NF F 16-101 szerint:

Nem

UR szerinti engedély:

Nem

Önzáró hüvely, 32-38mm, PET, fekete, 15m/tekercs